※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの Vベルト(スタンダード)
タイミングベルトプーリー 36歯 12.7mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69215608
品番
TB 36 H 100
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:36●ピッチ:12.7mm●ベルト幅に合わせる:100mm●材質:スチール●コード番号:239-5284
アズワン品番
65-8044-32
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方