※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 36歯 14mmピッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●歯の数:36●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5276 注文コード69215626 品番TB 36 14M 40
参考基準価格(税別)¥31,200 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●歯の数:36●ピッチ:14mm●ベルト幅に合わせる:40mm●材質:スチール●コード番号:239-5276 アズワン品番65-8046-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする