※本体

ゴミ箱上ラック 幅伸縮式

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69215694 品番YPR-40(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ゴミ箱の上を有効活用する収納ラック。
お手持ちのゴミ箱に合わせて、幅40-55cmの伸縮構造。
シンクなどに合わせた、高さ85cm設計で作業をサポート。
側面は両方にワイヤーネット収納(Sフック3個も付属)。
天板はスチールで、熱に強く汚れてもサッと拭き取りで清潔。
脚部4か所にはガタツキを緩和するアジャスタ搭載。
幅伸縮はノブで調整、バーには伸縮限界線のガイド付き。

幅(mm)400〜550 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)400〜550×390 用途事務所やキッチンのデッドスペース有効活用に。ゴミ箱ラック、レンジ台、レンジラック、キッチンラック、収納ラックとして。 材質スチール(粉体塗装、クロムメッキ) 質量(kg)4 内寸(mm)天板下:370〜520、高さ830 寸法(縦×横)(mm)ワイヤーネット:300×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40〜55×45.5×85 組立時間約20〜30分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69215694
2020-08-23
用途:
ごみ仕分け用上下にごみ箱を置けます
自動車・二輪車・自転車関連業

簡単に組み上げられ仕分けが必要なごみ箱のスペースを上手に上下にまとめることが可能になりました。大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする