BTT-8040(NA) 伸縮式ベッドテーブル(天板幅80 奥行40) YAMAZEN(山善) 69215703 BTT-8040(NA) 伸縮式ベッドテーブル(天板幅80 奥行40) YAMAZEN(山善) 69215703 BTT-8040(NA) 伸縮式ベッドテーブル(天板幅80 奥行40) YAMAZEN(山善) 69215703 BTT-8040(NA) 伸縮式ベッドテーブル(天板幅80 奥行40) YAMAZEN(山善) 69215703

伸縮式ベッドテーブル(天板幅80 奥行40)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69215703 品番BTT-8040(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ベッドの上で食事、読書が可能なテーブル。幅・高さがベッドに合わせて伸縮可能。

用途ベッドの上で食事、読書が可能な簡易テーブルとして。 質量(kg)8.5 天板耐荷重(kg)10 材質(フレーム)スチール(粉体塗装/クロムめっき) 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)110〜150×50×68〜95 組立時間約30〜40分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69215703
2022-12-16
用途:
ベットでの食事摂取用

組み立ては1台約15分くらいで出来て、直ぐに使用出来る点は良いと思います。付属の工具の他に+ドライバーが必要でした。
今回3台購入したうちの1台がテーブル台のパイプ内に溶接バリが有り、パイプが入らずにバリ取りをしました。一般家庭ではバリ取りは難しい為、製品確認が必要かと思います。
使用に関しては高さ調整も幅調整も簡単に出来て良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
69215703
2018-03-30
用途:
介護用
製造業

価格の割には十分な利用価値はあります。食事の時だけでなく、新聞等も読めます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする