※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイミングベルトプーリー 48歯 12.5mmピッチ ボア45mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69215809 品番48H150
参考基準価格(税別)¥34,100 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●ベルトプーリーの種類:タイミングベルトプーリー●ピッチ:12.5mm●ボア:45mm●材質:鋳鉄●コード番号:236-5730 アズワン品番65-7863-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする