※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの ベルト
Optibeltの Vベルト(スタンダード)
タイミングベルトプーリー 90歯 8mmピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69215854
品番
TB 90 8M 20
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
仕様
●歯の数:90●ピッチ:8mm●ベルト幅に合わせる:20mm●材質:鋳鉄●コード番号:239-5360
アズワン品番
65-8043-81
商品豆知識
Vベルトの種類と品番の読み方