タクタイルスイッチ SPST 表面実装 On-Off 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69216125 品番7914J-1-000
参考基準価格(税別)¥990 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979
仕様●接点構成:SPST●末端様式:Solder Tab●動作特性:On-Off●アクチュエータ長さ:4.8mm●ボタン色:白●アクチュエータタイプ:プッシュボタン●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:100 mA●コード番号:223-1639 アズワン品番65-7811-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする