Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 機構部品(電子部品)
Panasonic(パナソニック)の 基板用スイッチ
タクタイルスイッチ 単極単投 SPST 表面実装 モーメンタリ 4.70 x 3.5mm 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
69216308
品番
EVQP2202M
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
タクトスイッチ、EVQP2シリーズ
高い動作パワー / 長寿命要件に対応 J字形状の端子4本ではんだ付け性が向上
仕様
●接点構成:単極単投(SPST)●末端様式:表面実装●動作特性:モーメンタリ●アクチュエータ長さ:2.1mm●ボタン色:ナチュラル●アクチュエータタイプ:タクティカル●長さ:4.7mm●幅:3.5mm●寸法:4.70 x 3.5mm●コンタクト定格電流:20 mA @ 15 V dc●動作温度 Min:-40℃●コード番号:392-1708
アズワン品番
65-7839-73