PN-04 パイプクッション ザラザラ カーボーイ 69219124 PN-04 パイプクッション ザラザラ カーボーイ 69219124 PN-04 パイプクッション ザラザラ カーボーイ 69219124 PN-04 パイプクッション ザラザラ カーボーイ 69219124

パイプクッション ザラザラ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 69219124 品番 PN-04
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959

パイプに被せてクッション性抜群!
表面に光沢のある「つるつる」タイプと、マットな仕上がりの「ザラザラ」タイプがありますので、用途に使い分けて利用できます。
切れ目の無い仕様です。

用途
ステンレスパイプの保護に。
パイプハンガーの滑り止めに。
ブラック 材質NBR(発泡ゴム) トラスコ品番835-7434 長さ(mm)1000 内径(Φmm)32 表面「ザラザラ」タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69219124
2024-07-16
用途:
サーフボードの保護

価格も安価で納期も比較的短かったので満足です。
また注文したいです。

対象商品:
69219115
2019-09-05
用途:
自社製品のオプション品として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

商品タグを製品に直接セロテープ止めしているので、剥がすと糊跡が少し残るのが残念なところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする