ディップスイッチ スライド 4P

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69219230 品番KSD42
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

自動洗浄形 DIPスイッチ Kシリーズ
ナイフエッジ・ハイプレッシャー接触方式により安定した接触を確保 接触圧力は200kg/mm 2 あるので振動衝撃による誤動作なし 端子形状と寸法は、ICと同じで自動取付作業が可能

仕様●接点構成:4P●ポジション数:4●実装タイプ:PCB●アクチュエータタイプ:スライド●パッケージスタイル:DIP●コード番号:664-7374 アズワン品番65-7806-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする