※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
テークアップベアリング 40mm 145mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69219354
品番
Y/UCT 208/H
参考基準価格(税別)
¥12,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
仕様
●材質:鋳鉄●内径:40mm●外径:145mm●静定格荷重:19000N●動定格荷重:30700N●コード番号:230-6107
アズワン品番
65-7916-27
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方