データケーブル 4芯 0.25 mm2 シールド有 24 AWG 1巻 25m入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 注文コード69219510 品番CFBUS.LB.040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥56,100

外被覆: TPE 全面シールド PVC フリー 耐紫外線性 ハロゲンフリー 用途 最も過酷な用途に適しています オイルへのほぼ無制限の抵抗、また生物オイルへのクラス 4 直射日光を使用しない屋内および屋外での使用 サポートされていない走行距離、400 m までの走行距離、さらにグライディングアプリケーションでは、クラス 6 の走行距離がサポートされます 保管・検索機器用バス接続ケーブル、加工ユニット・工作機械、クイックハンドリング、クリーンルーム、半導体挿入、屋内クレーン、低温用途

仕様●入数:1リール(25m入り)●シリーズ:chainflex CFBUS.LB●芯数:4●断面積:0.25 mm2●シールド有無:遮蔽●長さ:25m●外被色:紫●AWGサイズ:24 AWG●画面タイプ:錫めっき銅 編組●定格電流:5 A●動作温度 Min:-35℃●定格電圧:50 V●絶縁体:TPE●導体材質:銅●耐油性:あり●コード番号:185-4916 アズワン品番65-7458-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする