3LD9344-2CA ドアカップリング 3LD3用 黒 300 Sentron 3LD9 SIEMENS 69219930

ドアカップリング 3LD3用 黒 300 Sentron 3LD9

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69219930品番3LD9344-2CA
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Siemens のドアカップリング回転動作機構です。黒色 66 x 66 mm で、フロントプレート取り付けの中央穴 22.5 mm で、シャフト長 300 mm のカップリング部品を備えています。EAC 承認

仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:3LD9●ハンドルの色:黒●コード番号:228-8155アズワン品番65-7814-81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする