8UD1900-2HA00 ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD SIEMENS 69219948

ドアカップリング シャフト用 Sentron 8UD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69219948品番8UD1900-2HA00
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

Siemens SENTRON シリーズ 8UD1 ドアカップリングは、シャフト 8 x 8 mm、3 VA、3VM、3KX、3RV 用のアクセサリです。 3LD5 UL ドアカップリングロータリ動作機構。ドアカップリング 8 x 8 mm

仕様●種類:ドアカップリング●範囲:Sentron●シリーズ:8UD●コード番号:216-6412アズワン品番65-7795-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする