ELPA
ELPAの 電球
ELPAの 白熱電球
ELPAの ミニクリプトン電球
ミニクリプトン球
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69230114
品番
GKP-H100H(C)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥605
販売価格(税別)
¥
550
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金
E17
定格消費電力(W)
100
定格電圧(V)
110
色
クリア
全長(mm)
81
バルブ径(Φmm)
45
電球の種類
ミニクリプトン球