ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの ナイロンコネクタ
ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ 20極
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69230177
品番
9140203001
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
Han EEE モジュール
20 コンタクトの Han R EEE モジュールです。 圧着接続。 挿抜回数: 500 回 DIN EN61 984に準拠した電気的データ。
仕様
●タイプ:モジュール●定格電流:16A●シリーズ:Han-Modular●オス/メス:オス●範囲:Han EEE●定格電圧:500 V●コード番号:215-350
アズワン品番
65-7558-77