※カラーバリエーション

3014229 1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント) 69231146 3014229 1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント) 69231146 3014229 1液ファインウレタンU100 ニッぺ(日本ペイント) 69231146

1液ファインウレタンU100

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(3kg) 15-30B 注文コード69231146 品番3014229
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は色・内容量など60種類から選べます 他の種類を見る

あのファインウレタンが1液になって、さらに使いやすくなりました。
環境に優しく(鉛などの重金属を含みません)、低汚染性。防藻・防カビ・高耐久・透湿性に優れています。
抜群の作業性・多目的用途。2液の信頼性を1液架橋ウレタン樹脂で実現。ターペン可溶。

15-30B 用途マンション・戸建て・教育施設・ホテル・ビル/商業施設・工場等 種別弱溶剤 主成分1液架橋ウレタン樹脂 塗布面積(m2/缶)107/15kg 主な用途工場、金属 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3L 適応下地セメント素地(コンクリート・モルタル)、金属(鉄面・亜鉛めっき面・ステンレス・アルミ) 油性 or 水性油性 特性防藻、防カビ、透湿、高耐久 ホルムアルデヒド等級F★★★★ 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.14
注意
※添加量は添付資料をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69231198
2021-03-12
用途:
塗装作業
株式会社 エスキーナ 様

サイディングの塗装に使用。艶消しのために少量入れます。重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする