曜日別特売
470-17 ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業) 69231392

470-17 ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業) 69231392
470-17 ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業) 69231392
470-17 ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業) 69231392
470-17 ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業) 69231392
470-17 ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなし Silky(ユーエム工業) 69231392

ポケットボーイ カーブ 本体 ケースなし

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃渡り(mm)170
内容量1丁注文コード69231392品番470-17
参考基準価格(税別)¥3,720販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍!
プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。
アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。
ポケットボーイカーブは、刃がカーブしているので、切る方向に自然と刃が食い込み、引くだけでスムーズな切断ができます。
肩から上の剪定や、足場が不安定な場所でも力を入れずに楽に剪定できます。

用途剪定作業に。刃渡り(mm)170質量(g)225ハンドル色オレンジ切り幅(mm)1.1目数(mm)10枚目/30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69231383
2023-05-09
用途: こども用に(小さい材のカット)

こどもの工作用に小さいノコギリを。ゴムボーイでは大きかったため。しかし刃は細目のものにすべきだった。切れ味も作りも申し分なし、安定のユーエム工業さん。

対象商品 : 69231392
2022-11-19
用途: 木の小枝切り、薪の切断
サービス業

これまで真っすぐな刃のノコギリしか使ってこなかったので、カーブしている刃と真っすぐな刃とで悩みました。今回初めてカーブしている刃を選びましたが、とても使いやすい!取っ手が黄色いので暗い時でも見えやすくて置き忘れ防止にもなって良いです。満足!

対象商品 : 69231392
2020-09-25
用途: アウトドアでの薪を切るために使用しています。
製造業

スイスイ切れます。
無駄な力は不要。引っ掛かりもありません。
買って正解。薪を切るのが楽しくさえあります。

対象商品 : 69231392
2020-07-16
用途: 庭の植木の選定
サービス業

早速、枝の選定に使用してみましたが、適度な長さと丈夫なつくりに満足しています。刃先のカーブの工夫もいいですね。切りやすいです。

対象商品 : 69231392
2019-01-14
用途: 主にキャンプ用に、または災害非常用に

同商品の万能目(ブラック)をキャンプ用に使用していましたが、手元に置いていても夜間は本体が見えにくく探しまくることが多いので、見つけやすい黄色のボディを買い足しました。刃を万能目と入れ替えて使うつもりでしたが、試しに薪を切ってみたところ、むしろカーブ刃もいいんじゃないかと思い、とりあえずこのまま使ってみることにします。

対象商品 : 69231383
2019-03-19
用途: 30角程のラワン、スギ材のカット
製造業

130粗目、190万能目、210カーブも使ってます。
手首位の太さの木ならこれで十分ではないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする