ポケットボーイ カーブ 替刃

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 69231417 品番 471-17
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍!
プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。
アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。
ポケットボーイカーブは、刃がカーブしているので、切る方向に自然と刃が食い込み、引くだけでスムーズな切断ができます。
肩から上の剪定や、足場が不安定な場所でも力を入れずに楽に剪定できます。

刃渡り(mm)170 用途剪定作業に。 質量(g)35 切り幅(mm)1.1 目数(mm)10枚目/30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
庭木の手入れ
紅林造園 様 (建設業・工事業)

非常に使いやすい。
カーブにより、弱い力でも良く切れます。
長さも丁度良く使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする