ポケットボーイ 大工 本体 ケースなし

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 69231435 品番 336-17
参考基準価格(税別)¥3,450 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍!
プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。
アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。
ポケットボーイ 大工は、先端に穴あけ用の刃を装備しているので、内装建築で行うコンセントボックス等の穴あけに最適です。
また、コンパクトで携帯性に優れているので、釘袋等に入れておき、使いたいときにサッと取り出して使えます。

刃渡り(mm)170 用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。 質量(g)220 ハンドル色ホワイト 切り幅(mm)0.9 目数(mm)22枚目/30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69231426
2023-01-11
用途:
DIYなど
その他業種

あまり力を入れずに切れるので女性でも使いやすいと思います。
ちょっとしたDIYには最適かと思います
替え刃も別売りがあるので切れなくなっても交換でき便利です。

対象商品:
69231435
2018-01-23
用途:
木工作業

合板のカットに使用したが、切れ味は良いと思う。
 しかし、この製品に適合するケースがわかりません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする