ポケットボーイ DIY 本体 ケースなし

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 69231462 品番 338-13
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍!
プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。
アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。
ポケットボーイ DIYは、ポケットボーイ 大工と同じ刃を採用しており、目が細かくて引っかからず、スムーズな切断が可能です。
女性や初めてノコギリをご使用される方にも最適です。ワークエプロンのポケットにも収納できて、持ち運びにも便利です。

刃渡り(mm)130 用途薄板やベニヤ、無垢材、集成材の切断に。 質量(g)175 ハンドル色ピンク 切り幅(mm)0.8 目数(mm)22枚目/30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする