P 72 ピロー形ユニット SKF(日本エスケイエフ) 69232015

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピロー形ユニット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69232015品番P 72
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

インサートベアリング( SKF Y ベアリング)は、62 及び 63 シリーズの密閉型深溝ボールベアリングをベースにしています。ただし、凸型外側リングを備え、ほとんどの場合、特定のロック装置付きの拡張インナーリングを備えているため、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。の業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者

仕様●内径:30mm●材質:スチール●センター高さ:39.3mm●取付穴サイズ:11.2 mm●長さ:78mm●コード番号:213-1983アズワン品番65-7895-08
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする