WV-S1511LNJ 屋外HD一体型NWカメラ(IR LED) Panasonic(パナソニック) 69232485

屋外HD一体型NWカメラ(IR LED)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69232485 品番WV-S1511LNJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パナソニック独自の顔スマートコーティング技術を搭載。
H.265エンジンを使用し、低ビットレート高画質ストリームを実現。

使用場所屋外 防水性防塵・防水性能JISC0920保護等級IP66(IEC60529) 仕様マイク入力時使用可能マイク:プラグインパワー方式 質量(kg)約1.6 本体/カメラ取付台:シルバーメタリック、前面カバー:クリア 切換方式カラー/白黒:Off/On(IRLightOff)/On(IRLightOn)/Auto1(IRLightOff)/Auto2(IRLightOn)/Auto3(SCC) 電源(V)DC12、PoE(IEEE802.3af準拠) 消費電力(W)DC12V:750mA/約9、PoE(DC48V):195mA/約9.4(クラス0機器) 寸法(幅W×高さH)(mm)カメラ取付台:130×130(カメラ取付台設置部分) 対応OS【Microsoft(R)Windows(R)】10(日本語版)/8.1(日本語版)/8(日本語版)/7(日本語版) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×370×130 対応携帯電話:NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank/JPEG画像表示、AUX制御(アクセスレベルによる 仕上本体:アルミダイカスト/樹脂、外郭ねじ:ステンレス(耐食処理)、前面カバー:ポリカーボネート樹脂(親水コート対応)、カメラ取付台:アルミダイカスト 有効画素数約240万画素 機能【スマートコーディング】顔スマートコーディング:On(顔スマートコーディング)/On(AUTOVIQS)/Off、GOP(Groupofpictures)制御:On(Advanced)/On(Low)/On(Mid)/Off 出力インピーダンス(Ω)約600(不平衡) 入力感度マイク入力時のマイク:-48dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz) 入力インピーダンス(Ω)約2k(不平衡) ズーム3.6倍光学/7.2倍EX光学ズーム、画像解像度640×360時(手動ズーム/電動フォーカス) 解像度【H.265・H.264・JPEG(MJPEG)】1.3メガピクセル[16:9](30fps/60fpsモード):1280×720、640×360、320×180、【1.3メガピクセル[4:3](30fpsモード)】1280×960、800×600、VGA、400×300、QVGA 使用環境温度(℃)-10〜50 焦点距離(mm)2.8〜10 モニター出力VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号ピンジャック、NTSCもしくはPAL出力可能(INITIALSETスイッチを短く(1秒以下)押すかまたはソフトウェアで変更) 保存温度範囲(℃)-30〜60 耐衝撃性IK10(IEC62262) 撮像素子約1/3型MOSセンサ ホワイトバランスATW1/ATW2/AWC フォーカス0.3m〜∞ 外部端子アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力(各1端子) 保存湿度(%)10〜95(結露不可) センサー角度調整(°)【天井設置時】水平:±180(PAN回転部)/垂直:0〜100(TILT回転部)/傾き:-190〜100(YAW回転部)、【壁設置時】水平:±100(TILT回転部)/垂直:±100(TILT回転部)/傾き:-190〜100(YAW回転部) 絞りF1.6〜T405 画質【H.265・H.264】固定ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信の場合:動き優先/標準/画質優先、可変ビットレートの場合:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質、【JPEG(MJPEG)/選択】0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階) セキュリティユーザー認証/ホスト認証/HTTPS/動画ファイルの改ざん検出 対応メモリーカードパナソニック株式会社製(業務用SDメモリーカード)/動作確認済み:【SDXCメモリーカード】64GB、128GB、256GB、【SDHCメモリーカード】4GB、8GB、16GB、32GB、SDメモリーカード:2GB(miniSDカード、microSDカードは除く) デジタルズームx1、x2、x4の3段階から選択可能 シャッタースピード1/30固定、3/120固定、2/100固定、2/120固定、1/60固定、1/100固定、1/120固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定 使用環境湿度(%)10〜90(結露不可) ネットワークタイプ10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター 補正機能【暗部】0から255の範囲でレベル設定が可能、【逆光/強光】逆光補正(BLC)/強光補正/Off(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ)、【霧】On/Off(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ)、【画揺れ】On/Off(30fpsモード時のみ設定可能) 表示文字数20文字(On/Off・アルファベット、カタカナ、数字、記号) 出力レベル-20dBV 最大接続台数14(カメラへ同時接続できるセッション数) 入力レベルライン入力:約-10dBV 制御モード光量:屋外撮影/フリッカレス(50Hz)/フリッカレス(60Hz)/固定シャッター 画素ピッチ(H×V)(mm)5.28×2.97 フレームレート1fps/3fps/5fps/7.5fps/10fps/12fps/15fps/20fps/30fps/60fps 画角【16:9モード時】水平:31°(TELE)〜112°(WIDE)/垂直:17°(TELE)〜60°(WIDE)、【4:3モード時】水平:26°(TELE)〜91°(WIDE)/垂直:19°(TELE)〜67°(WIDE) 走査方式プログレッシブ 対応ブラウザ【Microsoft(R)Windows(R)】11(32ビット日本語版)/10(32ビット日本語版)/9(32ビット日本語版)/8(32ビット日本語版) 最低照度換算値(Lx)【カラー】0.008(F1.6、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11、IRLED点灯時)/0.004(F1.6、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11)、【白黒】0(F1.6、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11、IRLED点灯時)/0.004(F1.6、最長露光時間:OFF(1/30s)、AGC:11)/0.0003(F1.6、最長露光時間:16/30s、AGC:11) ダイナミックレンジ144dBtyp.(スーパーダイナミック:On時) 最大ゲイン(AGC)0から11の範囲でレベル設定が可能 露光時間()1/4000s、1/2000s、1/1000s、1/500s、1/250s、1/120s、1/100s、2/120s、2/100s、3/120s、1/30s、2/30s、4/30s、6/30s、10/30s、16/30s 動作検知有効/無効、4エリア設定可能 画像回転(°)0/90/180/270 最大口径比1:1.6(WIDE)〜1:3.4(TELE) 1クライアントあたりのビットレート64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/1536kbps/2048kbps/3072kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/12288kbps/14336kbps/16384kbps/20480kbps/24576kbps/-自由入力- 音声圧縮方式G.726(ADPCM):32kbps/16kbps、G.711:64kbps、AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps 配信量制御制限なし/64kbps/128kbps/256kbps/384kbps/512kbps/768kbps/1024kbps/2048kbps/4096kbps/6144kbps/8192kbps/10240kbps/15360kbps/20480kbps/25600kbps/30720kbps/35840kbps/40960kbps/51200kbps 対応プロトコル【IPv6】TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、【IPv4】TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP FTPクライアントアラーム画像送信、FTP定期送信(FTP定期送信失敗時、SDメモリーカードにバックアップ可能) マルチスクリーン同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) 携帯端末対応iPad/iPhone(iOS4.2.1以降)、Android(TM)端末 インテリジェントオートOn/Off スーパーダイナミックOn/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 デジタルノイズリダクション0から255の範囲でレベル設定が可能 プライバシーゾーン有効/無効(ゾーン設定:8か所) オーディオ入力Φ3.5mmステレオミニジャック オーディオ出力Φ3.5mmステレオミニジャック(モノラル出力) 供給電圧(V)マイク入力時:2.5±0.5 画像圧縮方式【H.265・H.264】配信モード:固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信、配信方式:ユニキャスト/マルチキャスト、【JPEG(MJPEG)】配信方式:PULL/PUSH、画像更新速度:0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30fps(JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり)
注意
※防水性は取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
※60フレームに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。
※シャッタースピードは1/30固定 〜 2/120固定は30fpsモードのみ、1/60固定は60fpsモードのみ。
※露光時間2/100s、3/120sは30fpsモード時のみ。
※フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。
※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。
※顔スマートコーディングは、ストリーム1のみ対応。
※GOP(Group of pictures)制御のOn(Advanced)は、H.265のみ対応。
※セキュリティはCA証明書がプリインストールされています。
※接続台数は条件によります。
※調整角度はPAN回転部の調整により水平/垂直を切り替えます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする