ピンヘッダ 12極 2.54mm 1列 1セット 19個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(19個) 注文コード69232609 品番TS-112-T-A
10月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
仕様●入数:1チューブ(19個入り)●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1497 アズワン品番65-7554-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする