ピンヘッダ 16極 2.54mm 1列 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード69232959 品番TSM-108-01-L-SH-A-P-TR
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6333 アズワン品番65-7682-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする