ピンヘッダ 16極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69232995 品番HTSW-108-07-F-D
参考基準価格(税別)¥190 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

Samtec HTSW シリーズヘッダは、16 ピンコンタクトを備えた 2.54 mm 耐熱 Terminal ストリップです。天然液晶ポリマー製の絶縁体材料です Terminal Material 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:16●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-6620 アズワン品番65-7679-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする