PR11-GC レーザーポインタ PR11-GC Canon 69233727

PR11-GC レーザーポインタ PR11-GC Canon 69233727 PR11-GC レーザーポインタ PR11-GC Canon 69233727 PR11-GC レーザーポインタ PR11-GC Canon 69233727 PR11-GC レーザーポインタ PR11-GC Canon 69233727

レーザーポインタ PR11-GC

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69233727 品番PR11-GC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

新出力方式でパフォーマンスが向上したグリーンレーザーの新フラッグシップモデル。
驚きのバッテリー持ち。「連続使用約35時間」
ダイレクトグリーン方式採用で、節電&安定性が大幅に向上。
大会議室でもクッキリ見やすい「視認性に優れたグリーンレーザー」
これ1本でプレゼンがスマート「ワイヤレスのスライド操作機能」
話し手に注目させる演出に効果的「ブラックスクリーン機能」
賢いタイマーで時間配分もバッチリ。
手にしっくりと収まる持ち心地「人間工学設計の軽量ボディ」
外出先のパソコンでもすぐに使える。対応OS・ソフトウエアも充実「Windows/Mac対応」
低温環境でのパフォーマンスも向上。
電池交換のタイミングをお知らせ「電池残量低下表示」
持ち運びも収納もスマートに「携帯用ソフトケース」
共有使用時も快適に使える「抗菌仕様」
安心のPSC認証適合製品

レーザーダイレクトグリーンレーザー 仕様レーザー光の種類/パルス 質量(g)本体/43(電池を除く)、65(電池を含む)、USB レシーバー/3.7 タイプリモコンタイプ 電源単4形乾電池2本 対応OSWindows 10/8.1/8/7/Vista(SP2以上)、macOS 10.5〜10.12 対応(ソフトウェア)パワーポイント:PowerPoint 2003以上、Keynote:Keynote 6.5以上、PDF:Adobe Reader 11/DC for Windows、プレビュー:Mac用プレビュー4.2〜9.0 最大出力1mW(クラス2) 到達距離(m)約200(夜間使用時) ビーム径約17mm(距離15m時) 電池寿命日常使用の場合:連続使用約35時間、プレゼン機能のみ使用の場合:連続使用約94時間(約25℃環境時) レーザー波長(nm)515 使用場所屋内 タイマーカウントアップ・ダウン機能(最大9時間59分59秒まで)/バイブレーション 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)本体/136×33×26、USB レシーバー/39.5×17.1×9.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69233727
2019-02-26
用途:
発表
教育・研究機関

プレゼンの時間計測も有り、パワーポイントの遠隔操作も可能でプレゼンがとてもやりやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポインター/指示棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする