SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
ピンヘッダ 2極 2.54mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69233747
品番
TSW-101-08-G-S-RA
参考基準価格(税別)
¥87
販売価格(税込)
¥94
販売価格(税別)
¥
85
バスケットに入れる
Samtec コネクタヘッダは、2 ポジションのスルーホール取り付けです。ポジション数 2 行数 2.
仕様
●シリーズ:TSW-101-08-G-S-RA●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6513
アズワン品番
65-7684-18
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表