コードレスドライバードリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69234007 品番GSR18V-60CH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スマートフォンと繋げて機能設定が可能なコネクト機能(別売コネクティビティチップGCY30-4使用時)。
瞬時に止まる高制御クラッチ。高効率ECブラシレスモーター搭載。モーターの焼け付きを防止するEMP機能。

回転数(min-1[r.p.m])0〜600/1900 バッテリー電圧(V)18 締付トルク(N・m)剛性体:60、弾性体:31 チャック把握範囲(Φmm)1.5〜13 用途木材、金属等の穴あけ、ネジ締め作業 仕様耐久性抜群のフルメタルオートロックチャック トラスコ品番868-1790 定格電圧(V)DC18 ねじ締め能力(mm)(最大)Φ10 機能キックバック防止機能 最大穴あけ能力(mm)木工:Φ82、鉄工:Φ13、鉄工ホールソー:Φ53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする