ピンヘッダ 40極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69234054 品番SEAM-10-03.5-S-04-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1621 アズワン品番65-7640-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする