フォトカプラ 表面実装 チャンネル数:1 オープンコレクタ出力 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69236538 品番6N136-X009
参考基準価格(税別)¥1,590 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

GaAIA 赤外線発光ダイオード搭載の Vishay 高速オプトカプラは、フォトダイオードと高速トランジスタで構成される内蔵フォト検出器と光学的に結合されており、DIP-8 プラスチックパッケージに収容されています。信号は、2 MHz までの周波数の電気的に分離された 2 つの回路間で送信できます。結合する回路間の電位差が、最大許容基準電圧を超えないようにしてください。外部ベース配線可能。TTL 互換です 1 Mbit/s の高いビットレートです RoHS 指令(2022年10月現在)、及び鉛に適合しています

仕様●実装タイプ:表面実装●出力デバイス:オープンコレクタ●最大順方向電圧:1.9V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:SMD-8●入力電流タイプ:DC●コード番号:230-8319 アズワン品番65-7234-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする