プラスチック配管継手 90° エルボー 1/2インチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69237850 品番158400022
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Georg Fischer 90 ° エルボは、ねじ式メスオフテイク、長さ 75 mm の水 PN16、材質 PP、メスねじ ISO 7、ガスケットは、飲用水に適した NBR 品質を備えています。青と黒の 2 色があります。PE 及び PEX パイプに適しています。すばやく簡単に取り付け可能 寿命: 50 年 パイプを挿入する準備ができました 飲料水に最適

仕様●接続種類:エルボー●圧縮:ねじ山付き●嵌合方向:90°●互換性 パイプサイズ:20mm●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:1/2インチ●コード番号:196-9710 アズワン品番65-7947-31

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする