サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
フランジソケット 5×40 300本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
69238297
品番
A0-00-3000-0050-0400-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,840
寸法(mm)d:M5
寸法(mm)L:40
ねじ長さ(mm):40
ねじ径(mm):M5
ねじ長さ(mm):40
ねじ径(mm):M5
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:249-1281
アズワン品番
67-1557-99