※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●内径:30mm●長さ:141.5mm●幅:46.7mm●深さ:46.7mm●取り付け穴の数:2●コード番号:212-4597
注文コード69238455
品番FYTB 30 FM
参考基準価格(税別)¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
SKF FY ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定したハウジングにインサートベアリングが含まれており、表面に固定されています。このインサートベアリングユニットの内径は 30 mm、全長は 14 1.5 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴