フランジ付きベアリングユニット 4穴 20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69238498 品番F4BC 20M-CPSS-DFH
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットは、内径 20 mm、全長 92 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:20mm●長さ:92mm●幅:54.1mm●深さ:54.1mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:11.5 mm●取付穴 センター to センター:63.5mm●コード番号:212-4514 アズワン品番65-7902-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする