※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジ付きベアリングユニット 4穴 40mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69238525 品番F4BC 40M-CPSS-DFH
参考基準価格(税別)¥75,700 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

SKF F4BC ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されており、サポート面にボルトで固定できます。このインサートベアリングユニットの内径は 40 mm、全長は 135 mm です。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪により、シャフトにすばやく簡単に取り付けることができます。円筒形タイプの穴

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:40mm●長さ:135mm●幅:67.9mm●深さ:67.9mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:14.2 mm●取付穴 センター to センター:102mm●コード番号:212-4522 アズワン品番65-7902-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする