※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●内径:100mm●センター高さ:100mm●取付穴サイズ:28 mm●長さ:345mm●コード番号:213-2018
注文コード69238595
品番SNL 218
参考基準価格(税別)¥77,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
SKF SNL シリーズベアリングハウジングに適切なベアリングが採用されているので、メンテナンスが容易な設計要件を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットが形成されます。 SKF では、転がりベアリングの大手サプライヤとして、あらゆる産業分野での経験に基づいて、幅広い設計とサイズのベアリングハウジングを製造しています。SKF ベアリングハウジングにはの業界標準に従って、十分なトルクに耐えられます 取り付けに対応 適切なシールとエンドカバーを用意 寸法は、で規定されている適切な用途に応じて決まります 製造業者 豊富なデザインとサイズ 高品質のベアリングハウジングの設計と製造 世界中で入手可能