日亜化学工業
日亜化学工業の 電子部品(オンボード)
日亜化学工業の 機構部品(電子部品)
日亜化学工業の 機構部品(電子部品)その他関連用品
フルカラーLED 10個入り
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック
注文コード
69238629
品番
NESM026DT*10
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
赤、緑、青(RGB)のLED
仕様
●寸法:3×3×1.8mm●質量:0.029g(typ)●表面実装●オン/オフコントラストの高い黒フェイス●パッケージ材質:耐熱性ポリマー●パッケージ上面色:黒色●封止樹脂材質:エポキシ樹脂(拡散材入り)●電極材質:銅合金+(金)メッキ●用途●屋内ディスプレイ、オフィス機器・通信機器・計測機器・家庭用電化製品等●屋外(看板)ディスプレイ、商用照明
アズワン品番
67-0357-33