フレーム メス Heavy Mate Fシリーズ 2極 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69238699 品番C146 10S006 000 15
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

UL、CSA
Heavy Mate Fタイプ産業用コネクタフレーム
2〜6つのソケット / ピンモデルバージョンのさまざまなモジュール機能を備えた各種Heavy Mate Fフレームは、Heavy Mate Fタイプモジュールのインサート及びハウジング / フードとの併用向けです。 空のモジュールスペースには、ブラインドモジュールを充填する必要があります(825-8796及び825-8799を参照)。 業界をリードする既存製品と互換性があります。

仕様●種類:フレーム●定格電流:100A●定格電圧:1 kV●極数:2●範囲:Heavy Mate●シリーズ:Heavy Mate F●行数:2●コード番号:825-2710 アズワン品番65-7789-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする