SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
プレーンベアリング 10mm内径
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●内径:10mm●外径:29mm●静的許容ラジアル荷重:12.2kN●コード番号:237-2282
注文コード
69238708
品番
SIKAC 10 M
参考基準価格(税別)
¥9,030
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●内径:10mm●外径:29mm●静的許容ラジアル荷重:12.2kN●コード番号:237-2282
アズワン品番
65-7867-98
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方