バイオクラフト
バイオクラフトの バイオ・食品(菌)関連用品
バイオクラフトの 電気泳動装置/用品
ブロットパワードライブ 200V 2A
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69238970
品番
BP-T8
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
セミドライ、バッファートランスファーに使用可能
複数の泳動槽の同時泳動も可能(サブマリン泳動槽も可能)
大きく見やすいデジタルLED表示
仕様
●外寸(mm):幅115×奥行170×高170●最大出力:200V 2A●定電圧:4〜200V●定電流:0.02〜2.0A●表示:デジタルLED●出力端子:並列2端子●適用装置:各種ブロッティング装置・サブマリン泳動装置●重量:2.0kg●モード:定電圧・定電流・クロスドライブ方式●タイマー付:終了設定/1〜999分、連続設定/000
アズワン品番
67-0320-69