曜日別特売
1017-16G ベアリングインサート 16mm 24.8mm NSK(日本精工) 69239207

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベアリングインサート 16mm 24.8mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69239207品番1017-16G
参考基準価格(税別)¥5,230販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Self-Lube Bearing Inserts
自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要

仕様●内径:16mm●外径:24.8mm●静定格荷重:4800N●動定格荷重:9550N●コード番号:785-4891アズワン品番65-7977-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする