※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●内径:20mm●外径:28.3mm●静定格荷重:6650N●動定格荷重:12800N●コード番号:785-4946注文コード69239216品番1120-20
参考基準価格(税別)¥5,220販売価格(税込)¥5,718販売価格(税別)
Self-Lube Bearing Inserts
自己潤滑シールドベアリングユニット又はユーザー自身のハウジングと使用。 ベアリングはセットねじロックでシャフトに固定。 軸方向荷重が制限値を超える場合、軸方向荷重がセットねじを通して伝達されないように、ベアリング内部リングのシャフトにショルダーが必要