SKF(日本エスケイエフ)
SKF(日本エスケイエフ)の ベアリング(軸受)
SKF(日本エスケイエフ)の 樹脂/プラスチック
SKF(日本エスケイエフ)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングインサート 45mm 85mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69239295
品番
YEL 209-2F
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
SKF 45 mm インサートベアリングのみ、SE
仕様
●内径:45mm●外径:85mm●静定格荷重:21600N●動定格荷重:33200N●コード番号:195-9631
アズワン品番
65-7977-22
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方