※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 樹脂/プラスチック
NSK(日本精工)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニット 2穴 30mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69239539
品番
MSFT30
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
フランジベアリング 30 mm シャフト: 95.5 x 155.5 x 130 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:30mm●長さ:95.5mm●幅:46.41mm●深さ:155.5mm●取り付け穴の数:2●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:130mm●コード番号:192-9892
アズワン品番
65-7939-06
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方