ベアリングユニット 3穴 38.1mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69239575 品番F3BBC 108-CPSS-DFH
参考基準価格(税別)¥91,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

SKF 3 ボルトブラケットフランジ付きボールベアリングユニットは、ハウジングに取り付けられたインサートベアリングで構成されています。インサートベアリングは、62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングに基づいていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの場合、特定のロック装置を備えた拡張内輪で、シャフトにすばやく簡単に取り付けられます。高品質 食品及び飲料用途に使用されます

仕様●材質:ステンレス鋼●内径:38.1mm●長さ:157mm●幅:67.9mm●深さ:98mm●取り付け穴の数:3●コード番号:209-3785 アズワン品番65-7951-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする