※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NSK(日本精工)
NSK(日本精工)の ベアリング(軸受)
NSK(日本精工)の 樹脂/プラスチック
NSK(日本精工)の 標準タイプ(穴あき)
ベアリングユニット 4穴 50mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69239627
品番
FC50
参考基準価格(税別)
¥33,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
フランジカートリッジハウジングベアリングユニット、50 mm シャフト、165 x 135 x 110 mm
仕様
●材質:鋳鉄●内径:50mm●幅:165 (Dia.)mm●深さ:51.6mm●取り付け穴の数:4●取付穴サイズ:12mm●取付穴 センター to センター:135mm●コード番号:192-9883
アズワン品番
65-8035-10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方