ヘッダ 30極 0.4mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード69239907 品番10142886-030A2EHLF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

Amphenol ICC BergStak R 0.40 mm セルフアライメントコネクタは、スタック高さが 3.50 mm、30 極は 10 極から 60 極まで伸長可能で、10 極ずつ増加します。ブラインドかん合をサポートする独自のセルフアライメント機能を備えているので、信頼性の高い接続が実現します。USCAR-2 準拠のコネクタは、車載市場にも最適です。0.40 mm ファインピッチ設計 セルフアライメント機能 最大 8 Gb/s の速度パフォーマンスをサポート USCAR-2 の振動と衝撃の制限に適合

仕様●シリーズ:BergStak●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:216-1783 アズワン品番65-7503-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする