ヘビーデューティジョイスティック 3軸 Harmony 9001K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69240275 品番9001K31H8
参考基準価格(税別)¥65,400 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

30 mmプッシュボタンオペレータ - ヘビーデューティジョイスティック
危険区域で使用するジョイスティックオペレータ 一度に一つの回路のみを通電する用途に最適
ULタイプ4、13/NEMAタイプ4、13 3又は5位置オペレータ 瞬時コンタクト又は保持コンタクト ラッチあり / なし

仕様●軸の数:3●スイッチ技術:バネ復帰●IP保護等級:IP66●タイプを処理:プランジャー●コンタクト定格電流:±3 A, ±550 mA●接点構成:2NC●コンタクト材質:銀合金●末端様式:スクリュークランプ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:814-7148 アズワン品番65-7842-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする