サイズもピッタリで、交換作業も1〜2時間で完了し、漏れもとまりました。
バックホーのシリンダー作動油漏れの修理に使用。問題なく使用出来ましたが、バックアップリングが1枚欠品でした。急ぎなので、取り外し品を再使用しました。まあ、バックアップリングなので大丈夫でしょう。
純正品では無いですが、スムーズ取付が出来良い商品だと思います。
ノーブランドでも品質的には、しっかりしており何の問題も無く、適合しました。後は耐久性がどれだけ有るかが課題でず
実際に使用に取り付けに全く問題無く使用できました。価格も安く良かったです。またよろしくお願い致します。
ノーブランドで心配しましたが、ぴったり合って納得の仕上がりでした。